Pereche de mănuşi Tegera® 8802 Infinity 8

Cod articol: 094365 8
Reducere
6,40 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 6 Pereche
  • Pași de comandă: 6 Pereche
La cerere
În stoc
813 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; Certificare alimentară
  • Tehnologie de tricotat: 18G

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera®
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF; Certificare alimentară
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea negru / galben
Mărimea mănuşilor 8
Tehnologie de tricotat 18G
Căldură de contact până la 100 °C
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094365 8
EAN / GTIN 7340118318868
Număr producător TEGERA 8802 INFINITY GR.8

Descriere

Execuţie:

Mănuşă multifuncţională din noua serie Infinity cu sensibilitate tactilă excepţională şi priză bună. Cu palmă rezistentă la ulei şi grăsimi. Rezistentă la căldura de contact până la 100 °C.
Tegera® 8802 Infinity. Mănuşă robustă pentru montaj, cu strat etanş dublu de acoperire din nitril şi spumă de nitril, cu PU pe bază de apă, recomandată pentru medii de lucru uşor uleioase şi umede.

Standard:

EN 407
EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.