Pereche de mănuşi Tegera® 8801 Infinity 11

Cod articol: 094362 11
Ghid de mărimi
  • Cantitatea minimă de comandă 6 Pereche
  • Pași de comandă: 6 Pereche
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
  • Proprietate a mănușilor: Certificare alimentară
  • Tehnologie de tricotat: 15G
  • Standard: EN 407

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Certificare alimentară
EN 388 4121X
EN 407 X1XXXX
Material de suport Nylon spandex
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea negru / galben
Tehnologie de tricotat 15G
Standard EN 407
Căldură de contact până la 100 °C
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094362 11
EAN / GTIN 7340118318653
Număr producător 8801-11

Descriere

Execuţie:

Tegera® 8801 Infinity. Mănuşă multifuncţională din seria Infinity, cu sensibilitate tactilă excepţională şi care permite o prindere bună. Extrem de subţire, cu strat de acoperire din spumă nitrilică şi PU pe bază de apă, recomandată pentru medii uscate şi uşor umede şi prezentând pe partea palmei rezistenţă la uleiuri şi grăsimi. Rezistentă la căldură de contact până la 100 °C.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
EN 407

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.