Pereche de mănuşi HyFlex® 11-801 10

Cod articol: 094351 10

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    5,68 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    4,73 € / Pereche
La cerere
În stoc
977 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 15G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 3131A
Material de suport Spandex Nylon
Strat de acoperire Spumă de nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 192 mm
Culoarea negru / gri
Material acoperire Nitril
Mărimea mănuşilor 10
Greutate 20,4 g
Tehnologie de tricotat 15G
Fără silicon nu
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără DMF nu
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase bun(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire foarte bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material Spumă de nitril
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094351 10
EAN / GTIN 10076490491809
Număr producător 11-801 / 10

Descriere

Execuţie:

Seria HyFlex®. Mănuşi versatile cu strat de acoperire din spumă de nitril pentru lucrări precise şi generale. Oferă un echilibru optim între confort, mobilitate şi protecţia mâinii. Cu Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ pentru reducerea oboselii mâinii. Standard Öko-Tex® 100.
Cu material Nylon-Spandex şi strat de acoperire fără silicon. Fără latex.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatic conform EN 1149.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.