Pereche de mănuşi KX-07 PETROLEA 7

Cod articol: 094316 7
Reducere
5,20 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Proprietate a mănușilor: Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Spălare 40 °C rufe colorate
Uscare Uscare la aer
Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
EN 388 4121X
Material de suport Lycra®, poliamidă
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 255 mm
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 7
Tehnologie de tricotat 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094316 7
EAN / GTIN 6942542968681
Număr producător KX-07/SZ.7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de protecţie impermeabile la ulei cu strat dublu de acoperire din nitril pentru medii umede şi uleioase.
  • Strat complet de nitril pentru o protecţie sigură la ulei şi grăsimi.
  • Strat de acoperire din spumă de nitril pe palme şi degete pentru o aderenţă sigură în mediul umed şi uleios.
  • Manşetă tricotată elastică.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.