Pereche de mănuşi MASTER GRIP, Mărimea mănuşilor: 6

Cod articol: 094309 6
Reducere
4,05 €
Preț valabil până la 19 ian. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
În stoc
424 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Standard Eco-Tex 100
  • Proprietate a mănușilor: Recomandat pentru ecran tactil; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Grip
Îmbrăcăminte standard Standard Eco-Tex 100
Proprietate a mănușilor Recomandat pentru ecran tactil; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
EN 388 4121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Spumă de nitril / nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea albastru / negru
Mărimea mănuşilor 6
Tehnologie de tricotat 15G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094309 6
EAN / GTIN 4067263202752
Număr producător 094309 6

Descriere

Execuţie:

Mănușă de asamblare MASTER GRIP. Stratul de acoperire Grip de pe palma mâinii asigură o aderență foarte puternică pentru o prindere deosebit de antiderapantă. Stratul de acoperire din spumă de nitril este respirabil și asigură o bună sensibilitate tactilă. Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone şi în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănuşii.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.