Pereche de mănuşi MASTER FIT OIL+ 9

Cod articol: 094308 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    6,72 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    5,60 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9.417 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
  • Tehnologie de tricotat: 18G

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER FIT
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Proprietate a mănușilor Fără DMF; întăritură la articulaţia degetului mare
EN 388 4121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire strat de acoperire complet
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea albastru / negru
Mărimea mănuşilor 9
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094308 9
EAN / GTIN 4062406423827
Număr producător 094308 9

Descriere

Execuţie:

Mănuşă universală realizată cu tehnologia de tricotat la mărimea 18 şi strat dublu de acoperire din nitril şi nitril sablat. Suprafaţa structurată de pe palmă şi degete asigură o foarte bună aderenţă chiar şi în cazul suprafeţelor uleioase. Fără DMF.
MASTER FIT OIL+. Stratul de nitril cu acoperire completă ajunge până la articulaţia palmei. Face ca mănuşa să fie deosebit de potrivită pentru medii de lucru umede şi uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.