Pereche de mănuşi MASTER FIT 9

Cod articol: 094305 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    5,63 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    4,69 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27.071 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF
  • Tehnologie de tricotat: 18G

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER FIT
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF
EN 388 4121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Nitril/PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Lungime 250 mm
Culoarea albastru / portocaliu
Mărimea mănuşilor 9
Tehnologie de tricotat 18G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094305 9
EAN / GTIN 4062406074852
Număr producător 094305 9

Descriere

Execuţie:

Mănuşi universale cu formă anatomică şi strat de acoperire dublu din nitril şi spumă de nitril cu PU pe bază de apă. Material de bază deosebit de plăcut din nylon, realizat cu tehnologia de tricotat la mărimea 18 pentru o sensibilitate tactilă excepţională. Recomandată atât pentru medii de lucru uscate, cât şi pentru mediile uleioase, unsuroase şi umede. Fără DMF.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.