Pereche de mănuşi MASTER FIT 7

Cod articol: 094303 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
577 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MASTER FIT
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil
EN 388 4131X
Material de suport Lycra ® / poliamidă
Strat de acoperire PU pe bază de apă/Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie; Allround
Lungime 255 mm
Culoarea albastru / negru
Mărimea mănuşilor 7
Tehnologie de tricotat 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094303 7
EAN / GTIN 4062406295424
Număr producător 094303 7

Descriere

Execuţie:

MASTER FIT Mănuşă pentru montaj. Cu strat de acoperire inovator din nitril PU pe bază de apă, pentru cele mai înalte exigenţe privind precizia, flexibilitatea şi sensibilitatea tactilă în medii de lucru uscate. Suprafaţă cu structură fină pe partea interioară a palmei, obţinută printr-un proces elaborat finisare. Compatibilitate cu ecranele tactile astfel că telefoanele smartphone şi în general ecranele tactile pot fi operate fără scoaterea mănuşii. Durabilitate îndelungată datorită rezistenţei ridicate la abraziune. Fără DMF şi cu certificare Öko-Tex.
MASTER FIT Mănuşă pentru montaj cu noduli pe faţa palmei.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Pereche de mănuşi MASTER FIT 7

Pereche de mănuşi MASTER FIT 7

La cerere
În stoc
577 livrabil imediat
3,95 €
La cerere
În stoc
13.104 livrabil imediat
3,04 €
La cerere
În stoc
1.006 livrabil imediat
3,54 €
La cerere
În stoc
11.503 livrabil imediat
3,32 €
Culoarea albastru / negru negru / gri negru / gri albastru / negru
Lungime 255 mm 255 mm 255 mm 255 mm
Material de suport Lycra ® / poliamidă Lycra®, poliamidă Lycra®, poliamidă Lycra ® / poliamidă
Mărimea mănuşilor 7 7 7 7
Tehnologie de tricotat 15G 15G 15G 15G
EN 388 4131X 4131X 4131X 4131X
Tip de mănuşi Mănuşi universale Mănuşi universale Mănuşi universale Mănuşi universale

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături