Pereche de mănuşi Cu protuberanţe 7

Cod articol: 094287 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
5.704 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 15G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF; prietenos cu pielea alergică
EN 388 4131X
Material de suport Lycra®, poliamidă
Strat de acoperire PU pe bază de apă/Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Lungime 255 mm
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 7
Tehnologie de tricotat 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094287 7
EAN / GTIN 4045197977519
Număr producător 094287 7

Descriere

Execuţie:

Mănuşi cu protuberanţe suplimentare pentru aderenţă îmbunătăţită la prindere.
Mănuşi cu strat de acoperire din spumă de nitril PU pe bază de apă pentru o sensibilitate tactilă bună şi o prindere sigură în mediu de lucru uscat şi puţin umed sau uleios. Formă bună şi sensibilitate tactilă datorită tehnologiei inovatoare de tricotat cu fire de poliamidă şi lycra. Fără DMF. Recomandate în special pentru montarea pieselor mici, la recepţia şi livrarea de bunuri, la lucrări de întreţinere.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.