{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | FlexMech® | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 1 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără DMF | |
Denumirea producătorului | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Material de suport | Poliamidă | |
Strat de acoperire | Spumă de nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | suprafaţa palmei | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 240 mm - 260 mm | |
Culoarea | negru / gri | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
Greutate | 54 g | |
Tehnologie de tricotat | 15G | |
Standard | EN 407 | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor | 1 | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094255 11 | |
EAN / GTIN | 4008198766315 | |
Număr producător | 663/11 |