Pereche de mănuşi 9

Cod articol: 094242 9
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
177.627 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: prietenos cu pielea alergică
  • Tehnologie de tricotat: 13G

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Proprietate a mănușilor prietenos cu pielea alergică
EN 388 4131X
Material de suport Poliamidă
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 255 mm
Culoarea negru
Mărimea mănuşilor 9
Tehnologie de tricotat 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094242 9
EAN / GTIN 4045197884022
Număr producător 094242 9

Descriere

Execuţie:

Mănuşi de montare cu strat de acoperire PU pentru lucrări precise în mediu de lucru uscat. Sensibilitate tactilă bună şi permeabilitate ridicată la aer. Recomandate în special pentru o manevrare precisă a pieselor electronice mici, a lucrărilor de întreţinere, inspecţie sau a activităţilor de montaj.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.