Pereche de mănuşi HyFlex® 11-600 8

Cod articol: 094240 8
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
1.539 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tehnologie de tricotat: 15G
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: A

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HyFlex®
Conţinut 1
Ajustabilitate foarte bun(ă)
EN 388 3121A
Material de suport Nylon
Strat de acoperire PU
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Precizie
Lungime 200 mm
Culoarea alb
Material acoperire PU
Mărimea mănuşilor 8
Greutate 11,6 g
Tehnologie de tricotat 15G
Fără silicon nu
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără DMF nu
Simţ tactil foarte bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire foarte bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Material PU
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor A
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094240 8
EAN / GTIN 10076490499331
Număr producător 11-600/8

Descriere

Execuţie:

HyFlex® 11-600. Mănuşi din tricot fin cu strat de acoperire pe palmă pentru medii de lucru uscate. Se recomandă pentru lucrări de precizie, în condiţiile în care mâna beneficiază de o aerisire foarte bună. Cu material subţire de suport, pentru utilizare în industrie la lucrările uşoare şi de fineţe, în care este necesară mobilitate maximă. Protejarea produselor de amprente, resturi de mănuşi şi de murdăria tuturor tipurilor de produse. Recomandate în special pentru montarea pieselor mici precum rulmenţii cu bile, articulaţii şi arcuri.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.