Pereche de mănuşi 8800 // FLEXIBLE FIT 9

Cod articol: 094238 9

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    4,86 € / Pereche
  • de la 12 Pereche
    4,05 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
2.203 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Tehnologie de tricotat: 13G

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Conţinut 1
EN 388 4121X
Material de suport Nylon
Strat de acoperire Nitril
Variantă cu strat de acoperire suprafaţa palmei
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea negru / gri
Mărimea mănuşilor 9
Tehnologie de tricotat 13G
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094238 9
EAN / GTIN 4059904105140
Număr producător 8800/9

Descriere

Execuţie:

8800 FLEXIBLE FIT. Mănuşi nealunecoase cu strat de acoperire din spumă de nitril pe ţesătura tricotată, cu stretch special pentru confort la purtare. Recomandate şi pentru medii de lucru umede sau puţin uleioase.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.