Pereche de mănuşi tricotate fin 6101 11

Cod articol: 094210 11
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 12 Pereche
  • Pași de comandă: 12 Pereche
La cerere
În stoc
557 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF
  • Tehnologie de tricotat: 10G

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Proprietate a mănușilor Fără DMF
Ajustabilitate bun(ă)
EN 388 2142X
Material de suport Bumbac
Strat de acoperire PVC
Domeniu de utilizare Allround
Culoarea albastru închis
Material acoperire PVC
Mărimea mănuşilor 11
Greutate 28,2 g
Tehnologie de tricotat 10G
Fără silicon nu
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Fără DMF da
Simţ tactil bun(ă)
Prindere în condiţii umede moderat(ă)
Prindere în condiţii alunecoase moderat(ă)
Protecţie la temperaturi înalte nu există
Capacitate de aerisire foarte bun(ă)
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi din bumbac
Material Bumbac
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094210 11
EAN / GTIN 4059904101388
Număr producător 6101 GR.11, BUND BEIGE

Descriere

Execuţie:

6101. Mănuşă tricotată fin, din bumbac/nylon albastru închis, cu protuberanţe din PVC pe o parte.

Aplicaţie:

Picking, transport, montaj de fineţe.