Set de mănuşi din bumbac Tegera® 8120, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094202 7
Setați prețul 12 Pereche (1,26 € / 1 Pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
80 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
Lungime 220 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Cuprins 12 pereche
Culoarea alb
Domeniu de aplicare Precizie
Material de suport Bumbac
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Mărimea mănuşilor 7
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi din bumbac
Material Bumbac
Tip produs Mănuşi din bumbac

Identificare și clasificare

Cod articol 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Număr producător 8120/7
Producător Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Mănuşi pentru riscuri minore şi lucrări de montaj pentru protecţie împotriva zgârieturilor, băşicilor, murdăriei.
Tegera® 8120. Mănuşi textile din bumbac cu manşetă şi cu sensibilitate tactilă bună. Plăcute la purtat datorită materialului suport uşor, permeabil la aer. Cu deget mare format special.

Aplicaţie:

Zone uscate, curate; montaje fine; lucrări de instalaţie şi la energia electrică.