Set de mănuşi din bumbac, 12 perechi 11

Cod articol: 094201 11
Setați prețul 12 Pereche (0,69 € / 1 Pereche)
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Proprietate a mănușilor Fără silicon; Fără latex; Fără DMF
Lungime 230 mm
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Conţinut 12 pereche
Culoarea alb
Domeniu de utilizare Precizie
Material de suport Bumbac
Variantă cu strat de acoperire fără strat de acoperire
Categorie de protecţie Categoria I
Tip de mănuşi Mănuşi din bumbac
Tip produs Mănuşi din bumbac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094201 11
EAN / GTIN 4062406573904
Număr producător 094201 11

Descriere

Execuţie:

Mănuşi pentru riscuri minore şi lucrări de montaj pentru protecţie împotriva zgârieturilor, băşicilor, murdăriei.
Mănuşi din bumbac cu straturi şi care asigură o adaptare foarte bună la forma mâinii. Betelie pentru o prindere fără alunecare. Ideale pentru purtat pe dedesubt.

Aplicaţie:

Zone uscate, curate; montaj fin; lucrări de electronică și instalații.