{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 345 mm | |
Grosime | 1 | |
Material de suport | Piele netăbăcită de vită / piele şpăltuită de vită | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Greutate | 220 g | |
Conţinut | 1 | |
Material | Piele netăbăcită de vită / piele şpăltuită de vită | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 388 | 4244X | |
EN 407 | 41214X | |
EN 12477 | Tip A | |
Procedeu de sudură | MIG / MAG | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă pentru sudură | |
Culoarea | gri | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşi pentru sudură |
Cod articol | 094128 11 | |
EAN / GTIN | 4045197890474 | |
Număr producător | 094128 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori, Mărimea mănuşilor: 11
La cerere
În stoc
1.937 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
11,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | gri | alb/maro |
Material | Piele netăbăcită de vită / piele şpăltuită de vită | Şpalt de vită |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF; Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | Fără silicon; Rezistenţă la flacără, nivelul 4 |
EN 388 | 4244X | 4142X |
Tip de mănuşi | Mănuşă pentru sudură | Mănuşă pentru sudură |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | Categoria a III-a |
Tip produs | Mănuşi pentru sudură | Mănuşi pentru sudură |