{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 320 mm | |
Material de suport | Piele brută netăbăcită de capră | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Conţinut | 1 | |
Material | Piele brută netăbăcită de capră | |
Domeniu de utilizare | Heavy Duty | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Căldură de contact până la | 100 °C | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tip B | |
Procedeu de sudură | WIG | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă pentru sudură | |
Culoarea | galben/alb | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşă pentru sudură |
Cod articol | 094125 10 | |
EAN / GTIN | 7340118312637 | |
Număr producător | 11CVA GR.10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori Tegera® 11CVA, Mărimea mănuşilor: 10
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
54,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
45,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.377 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
10,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
EN 12477 | Tip B | Tip B |
Lungime | 320 mm | 350 mm |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Procedeu de sudură | WIG | WIG |
Proprietate a mănușilor | Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | Fără silicon; Rezistenţă la flacără, nivelul 4 |
EN 388 | 3121X | 2111X |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | Categoria a III-a |