{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 350 mm | |
Grosime | 0,8 | |
Material de suport | Şpalt de vită | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Greutate | 230 g | |
Conţinut | 1 | |
Material | Şpalt de vită | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
EN 388 | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | Tip A | |
Procedeu de sudură | MIG / MAG | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă pentru sudură | |
Culoarea | alb/maro | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşi pentru sudură |
Cod articol | 094116 10 | |
EAN / GTIN | 4062406129835 | |
Număr producător | 094116 10 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori 10
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
11,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16.984 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.856 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
10,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
EN 407 | 413X4X | 41214X | 412X4X |
Material | Şpalt de vită | Piele netăbăcită de vită / piele şpăltuită de vită | Piele brută netăbăcită de capră |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Grosime | 0,8 | 1 | 0,8 |
Material de suport | Şpalt de vită | Piele netăbăcită de vită / piele şpăltuită de vită | Piele de capră |
Tip produs | Mănuşi pentru sudură | Mănuşi pentru sudură | Mănuşă pentru sudură |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | fără strat de acoperire | fără strat de acoperire |