{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Rezistenţă la flacără, nivelul 4 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Lungime | 350 mm | |
Grosime | 0,8 | |
Material de suport | Piele de capră | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Greutate | 157 g | |
Conţinut | 1 | |
Material | Piele brută netăbăcită de capră | |
Mărimea mănuşilor | 11 | |
EN 388 | 2111X | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tip B | |
Procedeu de sudură | WIG | |
Categorie de protecţie | Categoria a III-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşă pentru sudură | |
Culoarea | alb/maro | |
Standard | EN 407 | |
Tip produs | Mănuşă pentru sudură |
Cod articol | 094101 11 | |
EAN / GTIN | 4062406129811 | |
Număr producător | 094101 11 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pereche de mănuşi de protecţie pentru sudori 11
La cerere
În stoc
814 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
10,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.689 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
8,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
6,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
6
Bucăți
11,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Culoarea | alb/maro | gri | alb/maro |
Material | Piele brută netăbăcită de capră | Piele netăbăcită de vită / piele şpăltuită de vită | Şpalt de vită |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Grosime | 0,8 | 1 | 0,8 |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Mărimea mănuşilor | 11 | 11 | 11 |
EN 388 | 2111X | 4244X | 4142X |