{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Conţinut | 1 | |
Material de suport | Piele netăbăcită de vită | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF | |
Variantă cu strat de acoperire | fără strat de acoperire | |
Greutate | 80 g | |
Material | Piele netăbăcită de vită | |
Mărimea mănuşilor | 10 | |
Lungime | 260 mm | |
Grosime | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi pentru şoferi | |
Domeniu de utilizare | Allround | |
Culoarea | alb | |
Tip produs | Mănuşi pentru şoferi |
Cod articol | 094060 10 | |
EAN / GTIN | 4045197890504 | |
Număr producător | 094060 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pereche de mănuşi din piele Driver, necăptuşite 10
La cerere
În stoc
53.226 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
6,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
5,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.753 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
12
Bucăți
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Material | Piele netăbăcită de vită | Piele netăbăcită de vită |
Material de suport | Piele netăbăcită de vită | Piele netăbăcită de vită |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | de folosinţă multiplă |
Mărimea mănuşilor | 10 | 10 |
EN 388 | 3143X | 3133X |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | Categoria a II-a |
Tip produs | Mănuşi pentru şoferi | Mănuşi pentru şoferi |