Mănuşi Hybrid pentru mecanici, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol: 094005 11
Reducere
29,40 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    13,20 € 29,40 € / Pereche
  • de la 6 Pereche
    11,00 € 24,50 € / Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.306 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Proprietate a mănușilor: Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil; prindere cu scai
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: X

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Conţinut 1
Uscare Uscare la aer
Proprietate a mănușilor Fără DMF; prietenos cu pielea alergică; Recomandat pentru ecran tactil; prindere cu scai
EN 388 4111X
Material de suport Piele artificială/Spandex
Domeniu de utilizare Heavy Duty
Lungime 240 mm
Mărimea mănuşilor 11
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicaţie de folosinţă multiplă
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşi universale
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor X
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094005 11
EAN / GTIN 4062406295523
Număr producător 094005 11

Descriere

Execuţie:

Mănuşi pentru mecanici robuste, dar foarte flexibile pentru activităţi dificile şi pentru manevrarea obiectelor grele, care nu se mânuiesc uşor. Suprafaţa palmei este realizată dintr-o piele sintetică deosebit de rezistentă la uzură. În plus, partea căptuşită absoarbe şocurile şi loviturile, protejând totodată mâna. Dosul palmei este elastic şi în acelaşi timp permite pielii să respire, asigurând cel mai mare confort posibil. Materialul de pe degetele arătătoare face posibilă operarea unui ecran tactil. Astfel, şi smartphone-ul poate fi folosit, printre altele, fără a scoate mănuşa.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.