Cizme de protecţie, verde DUNLOP JobGURARD FULL SAFETY, S5, Mărimea încălțărilor UE: 47

Cod articol: 092919 47
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 Pereche
  • Pași de comandă: 5 Pereche
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S5
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S5
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Oţel
Culoarea verde
Mărimea încălţărilor UE 47
Tip produs Cizmă din cauciuc

Identificare și clasificare

Cod articol 092919 47
EAN / GTIN 8713197371489
Număr producător NA2KL01.47
Producător Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descriere

Execuţie:

Ghete de protecție JobGUARD FULL SAFETY pentru sarcini solicitante. Rugozitate excelentă cu talpă exterioară rezistentă la ulei. Potrivit pentru utilizarea zilnică, datorită confortului confortabil la purtare.
  • Material superior Acifort®.
  • Talpă Acifort®, neagră.
  • Branţ Dunlop Acifort® Comfort.
  • Căptușeală neagră.

Aplicaţie:

Economie agricolă

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături