Cizme de protecţie, gri închis DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Mărimea încălțărilor UE: 39

Cod articol: 092915 39
Copiaţi
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S5
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Izolaţie de protecţie la frig: Până la -20°C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Purofort
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S5
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Oţel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200
Izolaţie de protecţie la frig Până la -20°C
Culoarea gri închis
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Cizmă din cauciuc

Identificare și clasificare

Cod articol 092915 39
Copiaţi
EAN / GTIN 8713197043331
Copiaţi
Număr producător CC22A33 GR. 39
Copiaţi
Producător Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Descriere

Execuţie:

Cizmele de protecţie PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY combină confortul şi siguranţa. Materialul de suprafaţă uşor, flexibil, este rezistent la uzură şi izolator în timp ce pingeaua oferă cea mai bună rezistenţă la alunecare şi frecare. Cu zonă specială pentru degete, pentru o aderenţă mai bună la mers.
  • Material de suprafaţă Purofort®, rezistent la substanţe chimice.
  • Branţ Premium PU.
  • Pingea Vibram® XS Work, neagră.
  • Amortizarea şocurilor în zona călcâielor.

Aplicaţie:

Industria petrolieră, a gazelor naturale

Standard:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC