Ghete cu şireturi, antracit structură STAVANGER GORE II, S3 NB 36

Cod articol: 092781 36
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Izolaţie de protecţie la frig: Până la -20°C

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Oţel
    Protecţie contra străpungerii Oţel
    Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
    Izolaţie de protecţie la frig Până la -20°C
    Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
    Caracteristici Amortizare Vario®
    Mărimea încălţărilor UE 36
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092781 36
    EAN / GTIN 4044348487969
    Număr producător STAVANGER BAU GORE II NB 36

    Descriere

    Execuţie:

    Ghete cu şireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistenţă bună la acizi şi leşii. Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase. Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi rezistenţă la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.
    • Limbă închisă.
    • Pingea Perbunan Alpine, antracit.
    • Protecţie întărită a vârfurilor.
    • Cârlige pentru şireturi.
    • Carâmb ridicat.
    • Bordură căptuşită.
    • Talpă interioară din piele naturală.
    • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

    Notă:

    Marfă depozitată cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 51.
    Variantă lată XB, Cod 092782.
    Conține elementul amortizor roșu și verde