Ghete cu şireturi negru/portocaliu VX 7600, S3 XB 40

Cod articol: 092681 40
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Caracteristici: Amortizare Vario®

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 40
Culoarea negru / portocaliu
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092681 40
EAN / GTIN 4044348509630
Număr producător VX 7600 PERBUNAN S3 XB 40

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie VARIO FLEX PRO cu amortizare la călcâi SECURE VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex®.
  • Strat superior de piele netedă, maleabilă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă.
  • Talpă Perbunan Dynamics (rezistentă la căldură până la cca 220 °C).
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092680.