Pantofi, negru/portocaliu VX 7500, S3 NB 36

Cod articol: 092670 36
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Protecţie contra străpungerii: Oţel
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Izolaţie de protecţie la frig: până la -20 °C

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Protecţie contra străpungerii Oţel
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 36
Culoarea negru / portocaliu
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092670 36
EAN / GTIN 4044348534199
Număr producător VX 7500 ESD S3 NB 36

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie VARIO FLEX cu amortizare la călcâi SECURE VARIO® şi tehnologie VARIO Multiflex®.
  • Strat superior de piele netedă, maleabilă.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Limbă închisă.
  • Talpă Perbunan Dynamics (rezistentă la căldură până la cca 220 °C).
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092671.
Conține elementul amortizor roșu și verde