Ghete cu şireturi, negru VD 3800 SST ESD, S2 NB, Mărimea încălțărilor UE: 39

Cod articol: 092665 39
Reducere
122,10 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) peste 200 °C
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 39
Culoarea negru
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092665 39
EAN / GTIN 4044348590812
Număr producător VD 3800 SST NB 39

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu tehnologie VARIO Multiflex® pentru o greutate mică a încălţărilor.
  • Material de suprafaţă din microfibre ultra-uşoare şi netede.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Încălţăminte de protecţie VARIO DYNAMICS SST cu amortizare la călcâi SECURE VARIO® şi pingea din Perbunan rezistentă la temperaturi mari (de până la cca. 220°C) şi deosebit de aderentă (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Pingea Perbunan Athletic ESD, gri argintiu.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092666.
Conține elementul amortizor roșu și verde