Pantofi, negru/albastru VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 36

Cod articol: 092587 36
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Izolaţie de protecţie la frig: până la -20 °C
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Aluminiu
    Protecţie contra străpungerii Textil
    Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
    Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Caracteristici Închidere rotativă
    Mărimea încălţărilor UE 36
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092587 36
    EAN / GTIN 4044348608135
    Număr producător VD PRO 1500 BOA SF NB 36

    Descriere

    Execuţie:

    Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
    • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
    • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
    • Talpă exterioară TPU Athletic ESD, albastru deschis.
    • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
    • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

    Încălţăminte cu structură fără cusături. Limbă anti-praf, aplicaţii pe căpută.
    Cu închidere rotativă BOA®.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

    Notă:

    Variantă lată XB, Cod 092588.