Ghete cu şireturi, negru VD PRO 3800 GTX, S2 NB, Mărimea încălțărilor UE: 39

Cod articol: 092565 39
Reducere
144,10 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Izolaţie de protecţie la frig: până la -20 °C
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 39
Culoarea negru
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092565 39
EAN / GTIN 4044348571897
Număr producător VD PRO 3800 GTX NB 39

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu membrană GORE-TEX® pentru un confort climatic remarcabil. Excesul de umezeală şi căldură sunt eliminate rapid în exterior. Pielea cu rezistenţă la apă şi care permite eliminarea vaporilor de apă contribuire la existenţa unui mediu interior optim pentru picior. Cu amortizarea de la călcâi SECURA VARIO®.
  • Material de suprafaţă din microfibră ultra-uşoară.
  • Limbă anti-praf.
  • Aplicaţii pe căpută cu aspect de carbon.
  • Pingea TPU Athletic, neagră.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092566.
Conține elementul amortizor roșu și verde