Încălţăminte neagră VD PRO 3500GTX, S2 XB 47

Cod articol: 092561 47
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: ESD
  • Caracteristici: Amortizare Vario®

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 47
Culoarea negru
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092561 47
EAN / GTIN 4044348571712
Număr producător VD PRO 3500 GTX XB 47

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu membrană GORE-TEX® pentru un confort climatic remarcabil. Excesul de umezeală şi căldură este eliminat rapid în exterior. Pielea cu rezistenţă la apă şi care permite eliminarea vaporilor de apă contribuire la existenţa unui mediu interior optim pentru picior.
  • Material de suprafaţă din microfibră ultra-uşor.
  • Limbă anti-praf.
  • Aplicaţii pe căpută cu aspect de carbon.
  • Pingea TPU Athletic, neagră.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Model normal NB la Cod 092560.