Pantofi, negru VD PRO 3500 GTX, S2 NB 37

Cod articol: 092560 37
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Izolaţie de protecţie la frig: până la -20 °C
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 37
Culoarea negru
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092560 37
EAN / GTIN 4044348571354
Număr producător VD PRO 3500 GTX NB 37

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie cu membrană GORE-TEX® pentru un confort climatic remarcabil. Excesul de umezeală şi căldură sunt eliminate rapid în exterior. Pielea cu rezistenţă la apă şi care permite eliminarea vaporilor de apă contribuire la existenţa unui mediu interior optim pentru picior. Cu amortizarea de la călcâi SECURA VARIO®.
  • Material de suprafaţă din microfibră ultra-uşoară.
  • Limbă anti-praf.
  • Aplicaţii pe căpută cu aspect de carbon.
  • Pingea TPU Athletic, neagră.
  • Construcţie fără cusătură a încălţărilor.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092561.
Conține elementul amortizor roșu și verde