Ghete cu şireturi, negre / albastre VD PRO 1800 ESD, S2 XB 46

Cod articol: 092542 46
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Caracteristici: Amortizare Vario®

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO 1000 ESD
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Mărimea încălţărilor UE 46
Culoarea negru / albastru
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092542 46
EAN / GTIN 4044348507261
Număr producător VD PRO 1800 ESD XB 46

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO®.
Ghete cu şireturi cu structură fără cusături. Limbă anti-praf. Bordură căptuşită.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46. Se poate comanda cu mărimile UE 36 – 50.