Ghete cu şireturi, negru/albastru VD PRO 1800 ESD, S2 NB, Mărimea încălțărilor UE: 43

Cod articol: 092541 43
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Izolaţie de protecţie la frig: până la -20 °C
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie VD PRO 1000 ESD
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Izolaţie de protecţie la frig până la -20 °C
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Culoarea negru / albastru
Material talpă TPU Athletic
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092541 43
EAN / GTIN 4044348503935
Număr producător VD PRO 1800 ESD NB 43

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria VARIO DYNAMICS® PRO. Tehnologie VARIO Multiflex®, care asigură o greutate redusă a încălţămintei.
  • Strat exterior de material din microfibre foarte uşoare.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD, albastru deschis.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Ghete cu şireturi cu structură fără cusături. Limbă anti-praf. Bordură căptuşită.
Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO®.
Cu talpă interioară din piele naturală.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092542.
Mărfuri depozitate de mărimea UE 39 – 46. Se pot comanda la mărimea UE 36 – 50.