Pantofi, gri/negru CP 4480 ESD, S1 NB 50

Cod articol: 092497 50
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S1
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Caracteristici: Amortizare Vario®

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Caracteristici Amortizare Vario®
Proprietatea tălpii Talpă Rebound
Denumirea producătorului Pantofi CP 4480 ESD S1 SRC NB
Mărimea încălţărilor UE 50
Culoarea galben/gri/negru
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092497 50
EAN / GTIN 4044348694268
Număr producător CP4480ESDNB50P

Descriere

Execuţie:

Pantofi de siguranță moderni din seria Competition, cu aspect de sneaker, cu plasă din material textil și bandă de călcâi. Confort suplimentar datorită tehnologiei VARIO® REBOUND și construcției fără sudură a pantofilor.
  • Căptuşeală funcţională care lasă pielea să respire.
  • TPU Outsole Competition, negru.
  • Branţ confortabil ERGO-SOFT ESD.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Notă:

Variantă lată XB, Cod 092498.
Include elementul de amortizare roșu și negru

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături