Pantofi, negru ELECTRIC, SB 45

Cod articol: 092423 45
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: SB
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Caracteristici: rezistent la combustibil

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie SB
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Caracteristici rezistent la combustibil
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092423 45
EAN / GTIN 8023796509436
Număr producător 12680-001-45

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie ELECTRIC care permite circulaţia aerului, pentru electricieni.
  • Material din partea superioară şi care asigură circulaţia aerului.
  • Căptuşeală interioară din poliester 100 %, care îndepărtează umezeala, rezistentă la uzură.
  • Branţ anatomic perforat şi modelat termic din EVA şi nitril, care permite circulaţia aerului.
  • Talpă intermediară: Nemetalic şi cu rezistenţă electrică mare.
  • Talpă exterioară PU/TPU, cu rezistenţă electrică mare.
  • 100 % fără metal.
  • Absorbirea şocurilor.
  • Lăţime 10 (mărime 39), lăţime 11 (mărime 40-48).

Standard:

EN ISO 20345:2022 SB E PS FO SR. EN ISO 20344:2011. ASTM F2412-18.

Notă:

Încălţămintea de protecţie ELECTRIC poate fi folosită doar ca protecţie secundară!