Ghete cu şireturi, negru/argintiu Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3 36

Cod articol: 092292 36
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Black Eagle Safety
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
caracteristică electrostatică ESD
Mărimea încălţărilor UE 36
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092292 36
EAN / GTIN 4044465252044
Număr producător 610019 GR. 36

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi, moderne şi sigure, cu şireturi clasice şi membrană GORE-TEX® pentru un confort excepţional. Impermeabile la apă şi permit pielii să respire.
  • Material de suprafaţă din microfibră/material textil.
  • Căptuşeală rezistentă la abraziune, care permite pielii să respire.
  • Branţuri speciale (care se pot spăla) pentru preluarea transpiraţiei.
  • Pingea anti-alunecare din cauciuc.
  • Amortizarea călcâielor din spumă PU.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 51.