Pantofi, negru/argintiu Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P 40

Cod articol: 092284 40
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Black Eagle Safety
    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S1P
    Material bombeu de protecţie Materiale compozite
    Protecţie contra străpungerii Textil
    Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
    Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
    caracteristică electrostatică ESD
    Mărimea încălţărilor UE 40
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092284 40
    EAN / GTIN 4044465250606
    Număr producător 610003 GR. 40

    Descriere

    Execuţie:

    Încălţăminte de lucru aerisită şi modernă pentru interior şi exterior. Rezistentă la apă.
    • Material de suprafaţă din microfibră / material textil, care permite pielii să respire.
    • Căptuşeală rezistentă la abraziune, care permite pielii să respire.
    • Închidere rapidă practică pentru încălţare şi descălţare rapidă, simplă şi sigură.
    • Branţuri speciale (care se pot spăla) pentru preluarea transpiraţiei.
    • Pingea anti-alunecare din cauciuc.
    • Amortizarea călcâielor din spumă PU.
    • Echipare ESD.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC
    Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

    Notă:

    Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 51.