Pantofi, negru/albastru Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, Mărimea încălțărilor UE: 44

Cod articol: 092280 44
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii): Peste 200
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Black Eagle Safety
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Comportamentul tălpii la căldură de contact (punctul de topire al tălpii) Peste 200 °C
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 092280 44
EAN / GTIN 4044465250064
Număr producător 610001 GR. 44
Producător HAIX Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH, Auhofstraße 10, 84048 MAINBURG, Deutschland, www.haix.de

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte uşoară de protecţie S3 cu aspect sportiv, cu membrană GORE-TEX® pentru un confort excepţional. Impermeabilă la apă şi permite pielii să respire.
  • Material de suprafaţă din microfibră/material textil.
  • Căptuşeală rezistentă la abraziune pentru utilizare alternativă interior/exterior.
  • Închidere rapidă practică pentru încălţare şi descălţare rapidă, simplă şi sigură.
  • Branţuri speciale (care se pot spăla) pentru preluarea transpiraţiei.
  • Pingea anti-alunecare din cauciuc.
  • Amortizarea călcâielor din spumă PU.
  • Echipare ESD.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă în depozit cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 35 – 51.