Sandale, negru/roşu SCOTT PRO ESD, S1P 40

Cod articol: 092244 40
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălţărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SCOTT
Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de tălpi, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 40
Culoarea negru / roşu
Material de suprafaţă Cordura®
Cu material reflectorizant (vizibilitate bună) da
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092244 40
EAN / GTIN 4030839259917
Număr producător 726661-40

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie din seria TRAINERS.
  • Căptuşeală textilă care permite pielii să respire.
  • Branţ ESD PRO black.
  • Talpă TPU/PU TRAINERS, anti-alunecare.
  • Bombeu TPU pentru protejarea materialului de suprafaţă.
  • Echipare fără metal şi piele.
  • Reflectoare de siguranţă.
  • Echipare ESD.

Încălţăminte de protecţie din material Cordura® rezistent la abraziune, murdărie şi hidrofug.
  • Deosebit de uşor de întreţinut şi se usucă rapid.
  • Fără elemente metalice şi piele.
  • Greutatea redusă asigură un confort excelent la purtare.

Sandale uşoare de protecţie cu prindere dublă cu scai.
  • Stratul superior de material este format din microfibre şi material textil.
  • Limbă căptuşită.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile UE 38 – 47.