Pantofi, negru/alb uvex 1 sport, S3 39

Cod articol: 092148 39
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092148 39
EAN / GTIN 4031101679426
Număr producător 6596239

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie, uşoară, sport şi complexă. Recomandată pentru persoanele alergice la crom deoarece este făcută din materiale sintetice. Lăţime 11.
  • Talpă exterioară din poliuretan dublu etanşată cu caracteristici antialunecare bune.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100% fără metal - cu formă anatomică şi cu o bună stabilitate laterală.
  • Echipare ESD.
  • Branţ confortabil cu sistem de evacuare a umidităţii şi cu amortizare suplimentară în zona călcâielor şi a degetelor.

Material din microvelur pentru partea superioară, care permite pielii să respire.

Standard:

EN ISO20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.