Pantofi, negru/portocaliu uvex 2, S3 38

Cod articol: 092135 38
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Inserţii verificate conform modelului de fabricaţie potrivit reglementării DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie uvex 2
    Sex Bărbaţi
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Materiale compozite
    Protecţie contra străpungerii Textil
    Standard Inserţii verificate conform modelului de fabricaţie potrivit reglementării DGUV Regula 191
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 38
    Culoarea negru / portocaliu
    Material de suprafaţă Piele de vită
    Material căptuşeală interioară Distance Mesh
    Împotriva pătrunderii apei şi absorbţiei de apă da
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 092135 38
    EAN / GTIN 4031101609508
    Număr producător 6502238

    Descriere

    Execuţie:

    Încălţăminte de protecţie uşoară şi flexibilă. Recomandate pentru persoanele alergice la crom. Mărimea 11.
    • Căptuşeală Distance Mesh.
    • Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
    • Talpă din poliuretan din două straturi cu inserţii de poliuretan termoplastic, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
    • Bombeu din poliuretan pentru protejarea materialului de suprafaţă, pentru durabilitate mai lungă.
    • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
    • Echipare ESD.

    Încălţăminte de protecţie cu piele netedă hidrofobă netăbăcită şi şireturi elastice cu închidere rapidă. Branţ fără elemente metalice, cu rezistenţă la călcare.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.