Ghete cu şireturi, negru/portocaliu uvex 2, S3 45

Cod articol: 092133 45
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • Standard: Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
  • caracteristică electrostatică: ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
Standard Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191
caracteristică electrostatică ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092133 45
EAN / GTIN 4031101653327
Număr producător 6509245

Descriere

Execuţie:

Încălţăminte de protecţie uşoară şi flexibilă. Recomandate pentru persoanele alergice la crom. Mărimea 11.
  • Căptuşeală Distance Mesh.
  • Vârf de protecţie a degetelor 100 % fără elemente metalice uvex xenova®.
  • Talpă din poliuretan din două straturi cu inserţii de poliuretan termoplastic, cu cele mai bune caracteristici de amortizare.
  • Bombeu din poliuretan pentru protejarea materialului de suprafaţă, pentru durabilitate mai lungă.
  • Structură aproape fără cusături a părţii superioare pentru evitarea punctelor de presiune.
  • Echipare ESD.

Ghete cu şireturi cu material de exterior microvelur hightech, hidrofob, guler cu căptuşeală moale, precum şi limbă anti-praf căptuşită.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.