Ghete cu şireturi, negru Ghete HOLEX Move Two 101 S3L ESD, Mărimea încălțărilor UE: 48

Cod articol: 092103 48
Produs nou
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S3L
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3L
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 48
Tip produs Ghete de protecție

Identificare și clasificare

Cod articol 092103 48
EAN / GTIN 4067263114987
Număr producător 092103 48
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pantofii de protecție HOLEX Move Two se caracterizează prin materialul ușor, flexibil, respirant și rezistent. Combinația de materiale este confortabilă și plăcută la purtare. Aspectul este completat de un design clasic cu elemente moderne. În plus, pantofii sunt robuști împotriva murdăriei și a deteriorării.
  • Material superior din microfibre.
  • Protecţie la străpungere din material textil.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Căptuşeală funcţională din mesh sandwich, fabricată din 100% poliester, respirabilă, rezistentă la abraziune.
  • Branţ din spumă mesh / spumă PU.
  • Talpă PU/TPU, neagră.
  • Vizibilitate sporită datorită elementelor reflectorizante.

Ghete cu șireturi.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Notă:

La categoria accesorii de protecţie a picioarelor, găsiţi şireturi HOLEX la codurile 092862 110, 092863 130 şi branţuri HOLEX la Cod 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.