Pantof negru/gri Încălțăminte de protecție Move One gri, ESD, S3 37

Cod articol: 092089 37
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimi de încălțăminte: conform UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Materiale compozite
  • Protecţie contra străpungerii: Textil
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Materiale compozite
Protecţie contra străpungerii Textil
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 37
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 092089 37
EAN / GTIN 4067263669302
Număr producător 092089 37

Descriere

Execuţie:

Încălţămintea de protecţie HOLEX Move One îmbină confortul la purtare cu un design sport şi modern. Materialul este uşor şi impermeabil. În plus, rezistă extrem de bine la distrugeri şi la murdărie.
  • Materialul de suprafaţă este Oxford rezistent la frecare şi TPU întărit.
  • Căptuşeală funcţională din mesh sandwich.
  • Talpă PU/TPU, neagră.
  • Protecţie împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Branţ din spumă mesh şi spumă PU.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Notă:

Pachetul de elemente de protejare a picioarelor include șireturile HOLEX potrivite nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 și branțul HOLEX nr. 092844 36-48.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături