Există o alternativă la acest produs

Hanorac de protecţie de avertiazare PREVENT® L

Cod articol: 091950 L
Reducere
110,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 180
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN ISO 20471; EN 343

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

EN 20471 (elemente reflectorizante) Clasa 2
Sex Unisex
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 180 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea galben / negru
Mărime unisex L
Standard EN ISO 20471; EN 343
Tip produs Hanorac de protecţie de avertiazare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091950 L
EAN / GTIN 4029201142278
Număr producător 3160 L

Descriere

Execuţie:

Jachetă parka PREVENT® funcţională 5 în 1 cu vizibilitate ridicată, cu glugă care se poate păstra strânsă în guler. Jachetă de purtat peste haine, impermeabilă la vânt şi la apă, cu cusături lipite. Jachetă călduroasă de ataşare la jacheta exterioară, cu căptuşeală matlasată şi cu mâneci detaşabile. Jachetele pot fi purtate împreună sau separat, permiţând cinci posibilităţi de purtare, pentru diferite cerinţe.
  • Două buzunare frontale şi interioare la piept.
  • Buzunar la piept pentru telefon.
  • Manşete reglabile cu scai.

Standard:

EN ISO 20471, Clasa 2