Bluză de corp călduroasă, L

Cod articol: 091904 L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Componentele ţesăturii: 100% Merino
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 200
  • Spălare: 40 °C spălare delicată

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Lenjerie de corp funcţională Blakläder
Service special Broderie
Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 100% Merino
Gramaj material / Densitate ţesătură 200 g/m2
Spălare 40 °C spălare delicată
Culoarea gri / negru
Mărime unisex L
Tip produs Bluză de corp

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091904 L
EAN / GTIN 7330509423493
Număr producător 489717329699L

Descriere

Execuţie:

Lenjerie de corp funcțională din 100% lână Merinos, cu izolare termincă excepțională și proprietăți foarte bune de eliberare a umidității. Zonele călduroase se află pe umeri, brațe, spate, șezut și în părțile laterale, pentru a împiedica pătrunderea rapidă a frigului.

Adaptat pentru:

Temperatura recomandată: -5 °C până la -30 °C.

Notă:

Bluză de corp de damă, în gri / negru la Cod 091605.