{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Service special | Broderie | |
Sex | Unisex | |
Componentele ţesăturii | 60% bumbac; 40% poliamidă | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 240 g/m2 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
Curăţare chimică | Curăţare delicată cu percloretilenă | |
Uscare | Fără uscare în uscătorul de rufe | |
Călcare | Nu fierbinte, până la maxim 110 °C | |
Culoarea | negru | |
Mărime unisex | L | |
Standard | EN 342 | |
Tip produs | Jachetă Piloten de protecţie la frig |
Cod articol | 091877 L | |
EAN / GTIN | 4030913334523 | |
Număr producător | 0334 GR. L |