{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Sex | Bărbaţi | |
Componentele ţesăturii | 93% poliamidă; 7% elastan | |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 295 g/m2 | |
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Spălare | 40 °C rufe colorate | |
Culoarea | negru | |
Mărime DE | 60 | |
Standard | EN 14404 | |
Tip produs | Pantaloni de lucru |
Cod articol | 091859 60 | |
EAN / GTIN | 7330509687512 | |
Număr producător | 198916449900C60 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pantaloni X1900 Meşteşugari 60
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
169,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Culoarea | negru | negru / roşu |
Mărime DE | 60 | 60 |
Gramaj material / Densitate ţesătură | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Componentele ţesăturii | 93% poliamidă; 7% elastan | 89% nailon; 11% elastan |
Spălare | 40 °C rufe colorate | 40 °C rufe colorate |
Tip produs | Pantaloni de lucru | Pantaloni de lucru |
Sex | Bărbaţi | Bărbaţi |