Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pantaloni Softshell X1500, negru, Mărime DE: 44

Cod articol: 091845 44
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 300
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN 14404

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sex Bărbaţi
Componentele ţesăturii 100% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 300 g/m2
Spălare 40 °C rufe colorate
Culoarea negru
Mărime FR XS
Mărime US XS
Mărime ES C44
Mărime NL C44
Mărime SE C148
Mărime DE 44
Ref FR 38
Mărime IT C44
Standard EN 14404
Tip produs Pantaloni de protecţie la frig

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091845 44
Număr producător 150025179900C44
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:

Pantaloni sport din 3 straturi de material softshell laminat. Impermeabili la vânt şi la apă, având în acelaşi timp o permeabilitate mare la aer. Deosebit de rezistenţi la uzură datorită inserţiilor CORDURA® în toate punctele solicitate. Picioare cu formă ergonomică pentru o mai bună ajustabilitate. Închidere la picior reglabilă cu şnur.
  • Buzunare laterale şi buzunare frontale înclinate.
  • Buzunare cu bucle pentru scule, mascate în buzunarele laterale.
  • Buzunare tip burduf la spate.
  • Buzunar pe coapsă, cu fermoar.
  • Buzunar pe picior cu compartimente pentru pix şi pentru telefon mobil, din material impermeabil.
  • Buzunar pentru metru, întărit cu Cordura®, foarte lat.
  • Buzunare la genunchiere, cu două înălţimi diferite.
  • Certificare conform EN 14404 cu genunchiere Cod 091495 şi 091497.

Notă:

Mărimea indicată în eShop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.